5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510666VQZ2121-1MB1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル(1) AC100 (50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510675VQZ2121-1YW1-C6(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(1) AC100 (50/60Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510684VQZ2121-1Y1-C4-F(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(1) AC100 (50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510693VQZ2121-1Y1-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(1) AC100 (50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510709VQZ2121-2LB1-C6-F(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(2) AC200 (50/60Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510718VQZ2121-2M1-C4-F(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(2) AC200 (50/60Hz)
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510727VQZ2121-5LJ1-C6-Q-Φ6用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510736VQZ2121-5LJ1-N3T-Φ5/32"用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
7,590
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510745VQZ2121-5LO1-C4-F-Q(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(5) DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510754VQZ2121-5LO1-N3-Q(-) Rc(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(5) DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510763VQZ2121-5L1-M5-F-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル(5) DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510779VQZ2121-5L1-N7T-F-Q(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(5) DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510788VQZ2121-5M1-C4-F-Q(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(5) DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510797VQZ2121-5M1-C6-F-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(5) DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510806VQZ2121-5YO1-C6F-F-Q(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(5) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510815VQZ2121-5YZW1-C6F-Q(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(5) DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510824VQZ2121-5YZW1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル(5) DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510833VQZ2121-5YZ1-M5-F-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル(5) DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20510849VQZ2121-6YZ1-C4(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル(6) DC12
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする