曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150K

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150K - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511043VQZ2150K-5MO1-01(-) Rc(01) 1/8
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511059VQZ2150K-5YOB1--
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする