5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KR

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KR - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511068VQZ2150KR-5LO1-Q--(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511077VQZ2150KR-5YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(YZ) DINターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする