SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20511314
VQZ2220-5L1-C6F
CADデータダウンロード
(F) G
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511323
VQZ2220-5L1-M5F
CADデータダウンロード
(F) G
(M5) M5ねじ
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511339
VQZ2220-5L1-N7T-Q
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511348
VQZ2220-5MO1-M5-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(M5) M5ねじ
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511357
VQZ2220-5M1-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511366
VQZ2220-5M1-M5-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(M5) M5ねじ
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください