SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220B
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20511375
VQZ2220B-5G1-M5
CADデータダウンロード
(-) Rc
(M5) M5ねじ
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511384
VQZ2220B-5MO1-C4F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください