SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250K
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20511515
VQZ2250K-5LOB1
CADデータダウンロード
-
-
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511524
VQZ2250K-5LO1-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください