SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20511533
VQZ2251-SL1
-
-
2位置ダブル
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511549
VQZ2251-4LB1
CADデータダウンロード
-
-
(2) 2位置ダブル
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511558
VQZ2251-5YZ1-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(01) 1/8
(2) 2位置ダブル
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください