SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251R
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20511594
VQZ2251R-2L1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(2) AC200 (50/60Hz)
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511603
VQZ2251R-2M1
CADデータダウンロード
-
-
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(2) AC200 (50/60Hz)
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511619
VQZ2251R-5LB1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください