SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2320
リード線取出方法
(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(M5) M5ねじ
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20511628
VQZ2320-5YS1-M5
CADデータダウンロード
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください