5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511637VQZ2321-1YZ1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511646VQZ2321-2YW1-C6(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Y) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511655VQZ2321-2YZ1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511664VQZ2321-3YZ1-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511673VQZ2321-4YZB1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511689VQZ2321-5MO1-N7T(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする