5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511725VQZ2350-5L1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ リード線付
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511734VQZ2350-5YO1-Q--(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511743VQZ2350-5YZ1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(YZ) DINターミナル
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする