5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350R

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350R - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511777VQZ2350R-5MO1-Q--(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511786VQZ2350R-5M1-01(-) Rc(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ リード線付
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511795VQZ2350R-5YZ1-01(-) Rc(01) 1/8(YZ) DINターミナル
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする