5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511804VQZ2351-1YZW1-Q--(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100 (50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511813VQZ2351-2YZ1-01(-) Rc(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511829VQZ2351-3LB1--(3) 3位置クローズドセンタ(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511838VQZ2351-4LB1--(3) 3位置クローズドセンタ(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511847VQZ2351-5LJ1-01-QRc-3位置クローズドセンタDC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511856VQZ2351-5L1-C--3位置クローズドセンタDC24
11,390
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511865VQZ2351-5L1-C-Q--3位置クローズドセンタDC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511874VQZ2351-5YB1-Q--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511883VQZ2351-5YZBW1-02F-Q(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする