SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420K
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512048
VQZ2420K-5MO1-C6-Q
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(5) DC24
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512057
VQZ2420K-6G1-M5-Q
CADデータダウンロード
(M5) M5ねじ
(G) グロメット (DC仕様)
(6) DC12
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください