5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421R

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421R - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20512127VQZ2421R-3L1-N7(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512136VQZ2421R-5L1-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512145VQZ2421R-5MB1-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする