SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2521
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512197
VQZ2521-2YB1-C6
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Y) DINターミナル
(2) AC200 (50/60Hz)
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512206
VQZ2521-5YZB1-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5ねじ
(YZ) DINターミナル
(5) DC24
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください