SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2550
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512215
VQZ2550-5YZB1-02-Q
CADデータダウンロード
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください