5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2821B

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2821B - SMC
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20512233VQZ2821B-5YO1-C6-Q
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする