曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851 - SMC
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20512258VQZ2851-1YB1(Y) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512267VQZ2851-2YZW1(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512276VQZ2851-5YO1-Q(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512285VQZ2851-5YZ1-Q(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする