SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2921B
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(9) 混載用3ポート N.O.
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512303
VQZ2921B-5L1-C6F
CADデータダウンロード
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください