曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120 - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20512547VQZ3120-1YZB1-C8(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512556VQZ3120-2L1-02F(F) G(02) Rc 1/4(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512565VQZ3120-2MB1-C8(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512574VQZ3120-2M1-C8-F(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512583VQZ3120-2YB1-C8-F(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Y) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512599VQZ3120-2YZB1-C8(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512608VQZ3120-4YB1-02(-) Rc(02) Rc 1/4(Y) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512617VQZ3120-5LO1-C6F-Q(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512626VQZ3120-5YZB1-02F-F-Q(F) G(02) Rc 1/4(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512635VQZ3120-5YZ1-C8F(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512644VQZ3120-5YZ1-N11T-F-Q(T) NPTF(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする