SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120BR
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512696
VQZ3120BR-5LOB1-C10
CADデータダウンロード
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(B) ロック式 (要工具型)
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512705
VQZ3120BR-5L1-C8
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512714
VQZ3120BR-5L1-02-F
CADデータダウンロード
(02) Rc 1/4
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512723
VQZ3120BR-5M1-C8
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください