曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120K

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120K - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20512739VQZ3120K-5YO1-C8-F-Q(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512748VQZ3120K-5YO1-02-F-Q(-) Rc(02) Rc 1/4
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512757VQZ3120K-6LO1-02T(T) NPTF(02) Rc 1/4
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする