SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120KR
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
(02) Rc 1/4
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512766
VQZ3120KR-5YZ1-02F-Q
CADデータダウンロード
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください