曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120R

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120R - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(R) 外部パイロット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20512775VQZ3120R-1LO1-C8(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(1) AC100 (50/60Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512784VQZ3120R-5MO1-02-Q(-) Rc(02) Rc 1/4(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(5) DC24
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512793VQZ3120R-5Y1-C8F(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Y) DINターミナル(5) DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする