曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150 - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513326VQZ3150-2LB1(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513335VQZ3150-3Y1(Y) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513344VQZ3150-4LB1(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする