5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150R

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150R - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513387VQZ3150R-5MO1-03(-) Rc(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513396VQZ3150R-5YZ1-Q--(YZ) DINターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする