曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3151R

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3151R - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513493VQZ3151R-1LB1-02(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513509VQZ3151R-3YO1--(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513518VQZ3151R-5G1--(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする