SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220R
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513694
VQZ3220R-5M1-C6
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513703
VQZ3220R-5M1-C8
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください