曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513719VQZ3221-3YZ1-N7T(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513728VQZ3221-3Y1-02F-Q(F) G(02) Rc 1/4(2) 2位置ダブル(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513737VQZ3221-5G1-02-Q(-) Rc(02) Rc 1/4(2) 2位置ダブル(5) DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513746VQZ3221-5LB1-C8-Q(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513755VQZ3221-5LJB1-C6-Φ6用ワンタッチ管継手2位置ダブルDC24
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513764VQZ3221-5L1-C10F(F) G(C10) Φ10ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513773VQZ3221-5M1-02-Q(-) Rc(02) Rc 1/4(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513789VQZ3221-5YZ1-C8F-Q(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513798VQZ3221-5Y1-02F(F) G(02) Rc 1/4(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513807VQZ3221-6L1-C10(-) Rc(C10) Φ10ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(6) DC12
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする