5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221R

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221R - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(02) Rc 1/4シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロットCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513825VQZ3221R-5YOB1-02F-Q(F) G(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513834VQZ3221R-5Y1-02-Q(-) Rc(Y) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする