曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3250

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3250 - SMC
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513843VQZ3250-1LB1--(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513859VQZ3250-1LB1-02(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513868VQZ3250-3YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513877VQZ3250-5L1-03F(F) G(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513886VQZ3250-5YSB1-02(-) Rc(02) 1/4(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513895VQZ3250-5YZB1-Q--(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする