5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3251

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3251 - SMC
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513929VQZ3251-1YZ1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513938VQZ3251-2YZB1--(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513947VQZ3251-4Y1-03(-) Rc(03) 3/8(Y) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513956VQZ3251-5YZBW1-Q--(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513965VQZ3251-5YZW1-Q--(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする