曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514157VQZ3321-5LB1-C8-Q(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514166VQZ3321-5LO1-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514175VQZ3321-5LO1-02-Q(-) Rc(02) Rc 1/4(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514184VQZ3321-5L1-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514193VQZ3321-5L1-02F-Q(F) G(02) Rc 1/4(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514209VQZ3321-5M1-C8-Q(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514218VQZ3321-5M1-N7T(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514227VQZ3321-5YO1-C8-Q(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514236VQZ3321-5YW1-C8F-Q(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Y) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514245VQZ3321-5YZW1-C8F(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514254VQZ3321-5YZ1-C8F-Q(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする