5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321R

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321R - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514288VQZ3321R-5LOB1-02-Q(02) Rc 1/4(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514297VQZ3321R-5L1-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514306VQZ3321R-5YO1-C10-Q(C10) Φ10ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514315VQZ3321R-5YZ1-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする