SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450K
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514507
VQZ3450K-5YZ1-Q
CADデータダウンロード
-
-
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514516
VQZ3450K-5YZ1-02-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください