5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420K

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420K - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514638VQZ3420K-5YZ1-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514647VQZ3420K-5Y1-02(02) Rc 1/4(Y) DINターミナル
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514656VQZ3420K-5Y1-02-Q(02) Rc 1/4(Y) DINターミナル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする