SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420R
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514665
VQZ3420R-5YS1-02
CADデータダウンロード
(02) Rc 1/4
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514674
VQZ3420R-5YZ1-C8
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください