SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3520K
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) Rc 1/4
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514787
VQZ3520K-5YO1-02F-Q
CADデータダウンロード
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください