5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3851

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3851 - SMC
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514893VQZ3851-1YB1--(Y) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514909VQZ3851-5YZBW1-Q--(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514918VQZ3851-5YZ1-03(-) Rc(03) 3/8(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする