SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4310
ポート数
5
切換方式
3位置クローズドセンタ
使用流体
空気・不活性ガス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533249
VS4310-015U-N
DC24
NPT1/8
NPT
¥
24,860
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533267
VS4310-035DLP-N
DC24
NPT3/8(裏配管はなし)
NPT
¥
32,230
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533276
VS4310-035TP
DC24
Rc3/8(裏配管はなし)
Rc
¥
29,210
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533258
VS4310-023ULP
AC110(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
23,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください