SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120Y
ポート数
5
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533696
VK3120Y-YG-01-F
-
1/8(P、A、Bポート)
¥
8,330
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533705
VK3120Y-5DOS-M5-Q
CADデータダウンロード
DC24
M5×0.8
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533714
VK3120Y-6DO-01-Q
CADデータダウンロード
DC12
1/8(P、A、Bポート)
¥
8,830
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください