5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SQシリーズ - SMC
ポート数5管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053387910-SQ1331-5-L6-B3位置クローズドセンタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053388810-SQ2131-5-C6-M2位置シングル
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする