5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3120

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3120 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053429910-SY3120-1DZ-M5M5×0.8AC100(50/60Hz)
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053430810-SY3120-2LZ-M5-F2M5×0.8AC200(50/60Hz)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053431710-SY3120-5DZ-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手DC24
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053432610-SY3120-5LO-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053433510-SY3120-5M-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手DC24
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053434410-SY3120-5MNZD-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053435310-SY3120-5MNZD-C6-F1Φ6ワンタッチ管継手DC24
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053436910-SY3120-5MOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする