SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3140
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20534405
10-SY3140-1LE
AC100(50/60Hz)
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534414
10-SY3140-2DZ-01
AC200(50/60Hz)
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534423
10-SY3140-5HS
DC24
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534439
10-SY3140-5LNE
DC24
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534448
10-SY3140-5W4-01
DC24
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534457
10-SY3140-6LZ
DC12
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください