5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3160

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3160 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053448410-SY3160-5H-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053449310-SY3160-5L-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053450910-SY3160-5MZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする