5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3420T

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3420T - SMC
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053480710-SY3420T-5LZ-C6-F2
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする