5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053485910-SY5120-1GZ-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053486810-SY5120-5DO-01F-F2G1/8DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053487710-SY5120-5GE-01Rc1/8DC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053488610-SY5120-5GSE-01-F1Rc1/8DC24
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053489510-SY5120-5L-01Rc1/8DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053490410-SY5120-5L-01-F1Rc1/8DC24
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053491310-SY5120-5LD-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053492910-SY5120-5LS-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手DC24
10,230
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053493810-SY5120-5LU-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053494710-SY5120-5LZD-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053495610-SY5120-5LZD-01-F1Rc1/8DC24
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053496510-SY5120-5LZE-C8-F1Φ8ワンタッチ管継手DC24
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053497410-SY5120-5LZE-01Rc1/8DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053498310-SY5120-5LZE-01-F1Rc1/8DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053499910-SY5120-5MOZD-01Rc1/8DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053500810-SY5120-5WOU-01FG1/8DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053501710-SY5120-5W7ZE-01-F2Rc1/8DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053502610-SY5120-5YO-01FG1/8DC24
9,130
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする