5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120T

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120T - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053503510-SY5120T-5LZ-01-F2Rc1/8
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053504410-SY5120T-5MZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする