曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053506910-SY5140-1DE-02AC100(50/60Hz)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053507810-SY5140-5WOZ-02DC24
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする